片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
セット内容上下
混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)8000
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽さと暖かさがひとつになった、スポーティブルゾンの進行形です。
耐久性にとんだ素材。
右胸ポケット。スライダーを上げて閉じるリバースファスナー仕様。
サイドポケット。裾に向けスライダーを下ろして閉まります。(閉じ忘れ防止/ファスナー開き防止)。
両袖アジャスター機能。マジックテープで袖口開きを無段階調整。
ラグラン袖。肩への負担が軽く、腕の動きが楽です。
前立て。ファスナーとマジックテープで風の侵入をシャットアウト。
左袖ペン差し。10mm直径のペンが2本差せます。
左胸内ポケット。名刺入れや携帯電話の収納に最適。
裾スピンドルゴム調整機能。ウエスト部分を絞って、ぴったり体にフィット。
フードアジャストストッパー。頭部の密着度を調整でき、広視界を確保します(フード取り外し可)。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル70・キュプラ30
種別ブルゾン
素材(表)タッサー、(裏)アルミ箔プリント、(中綿)吸湿発熱機能綿
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×15.5
電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール
質量(g)330
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10
特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 ベルト通し間隔(ナス環付いていない側)290mm ベルト通し間隔(ナス環付いている側)245mm 80mmベルトまで使用可能 ナス環付
軽量透湿素材
透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm
本体一体型フード
襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止
水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
袖口は、マジックベルトによる調整が可能
ウエストは、ドローコードでの調整可能
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能
パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート
機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
吸音性に優れたフェルトボード
室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に!
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。
ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして!
石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。
取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします
取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
関連キーワード