使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。
材質人工皮革
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
2018年トラスコ掲載ページ6 0762
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.6
質量(g)70
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0767
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズS
適合サイズ(cm)23.0~24.5
アズワン品番68-9397-44
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズL
適合サイズ(cm)27.0~29.0
アズワン品番68-9397-46
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズM
適合サイズ(cm)25.0~26.5
アズワン品番68-9397-45
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
5分間(約500歩)で足底圧力分布を測定することが可能です。1前後左右の荷重状況とバランス。2足裏の3つのアーチ内側縦、外側縦、横の高低。3足趾よりの荷重原理。測定方法と測定原理。1ミングスキャンは3層シートになっており、出荷時の下面ファスナーシート、中専用メッシュ(穴あき)シート、上特殊発泡シートの順であることを確認してください。2測定する方の足サイズにカットしてください。3靴底がフラットな靴(足が固定できるサンダル等)に、ミングスキャンを両底に敷いてください。4素足でミングスキャンを敷いた靴を履き、5分間(約500歩)歩行してください。※特殊発泡シートに足圧模様(5段階模様変化)が付きます。(付いた模様は長時間変化しません)。55段階模様で足のバイオメカニクスを評価することが可能です。※レベル5の模様が表示された場合、表示部分に非常に大きな圧がかかっていると考えられます。
色ブルー
サイズXS
適合サイズ(cm)21.0~22.5
アズワン品番68-9397-43
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード