プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
開口穴が大きい場合に使用します。
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
ドイツの高品質ゲーミングチェアが日本初上陸!ドイツ車を彷彿させるワンランク上の座り心地。。ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア。漆黒のレーシング・スタイル:レーシングカーのような独特のフォルムが、頭や肩まで包み込むように体をサポート。長時間のパソコン作業やPCゲーマー向けに設計された本製品は、ハードなデスクワークにも充分な威力を発揮します。 。1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8~1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。パンチングレザーで蒸れにくい:長時間体が触れる座面・背もたれには、穴の貫通したパンチングレザーを使用(直径1mm・孔間隔5mm)。熱を逃がし通気性があるので、合成皮革特有のベタつき・蒸れを抑えます。また、表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。 。クッションには55kg/m3という高密度のモールドウレタンを使用。耐久性が高くへたりにくいのが特長。体が沈み込むことなく、反発力があり安定した座り心地を味わえます。 。本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。床から座面までの高さは42~48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰~背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。スムーズで音の静かなPUキャスター。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書、保証書
幅(mm)670
質量(kg)約27/約29(梱包)
高さ(mm)1265~1330
奥行(mm)565
耐荷重(kg)120
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン、ポリウレタン
張地PUレザー
肘掛あり
材質(フレーム)スチール
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
材質(アーム)ポリウレタン
座高(mm)460-525
材質(脚部)アルミニウム
材質(座面)PUレザー
収納寸法(mm)約850 x 700 x 390mm
素材PUレザー
材質(背)付属クッション:ベロア
材質(クッション)モールドウレタン(コールドフォーム)
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
関連キーワード