ナイロン素材(18ゲージ)手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
軽量で柔らかくて疲れにく極薄ウレタン手袋です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
夜間の危険なランニングやウォーキング、帰宅などに車にあなたの居場所をアピールして、接触事故から守ってくれるワンタッチ装着タイプのLEDライトです。高速点灯 > 点滅 > 点灯の3つのモードを使い分けて視認性アップ!
材質PVC
電池CR2032
Snap Band Reflectors スナップバンドリフレクター 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な反射バンドです。伸ばした状態から付けたい箇所にスナップするだけでクイックに装着でき、足や腕にぴったりとフィットします。視認性を高めるために腕や足首まわり(動きのある部分が注意を引くので)あるいは車のヘッドライトが向けられる手首周りに装着するのがおすすめです。もちろん身体だけでなくバッグやベビーカー、リードの持ち手に付けるのも効果的です。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
サイズワンサイズ
専用のマット、ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れOK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。ラバーベースの特殊合成ゴム(NBR)を素材が、床面を強力にグリップするので安全にご使用いただけます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。
セット内容【除菌マットセット】専用マット1枚、専用ラバーベース1枚、除菌剤4本、雨用玄関マット1枚
材質専用マット:PVC、ラバーベース:NBR(特殊合成ゴム)、雨用玄関マット:表)ポリプロピレン70%・ポリエステル30%(裏)特殊合成ゴム(NBR)PVC
寸法(mm)専用マット:585×830、ラバーベース:635×880、雨用玄関マット:620×880
色雨用玄関マット:全6色から選択可能(ネイビーブルー・ブラウン・グリーン・ライトグレー・ダークグレー・レッド)
1セット
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
関連キーワード