こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
長さ(m)50
色ブルー
使用圧力(MPa)0.7
仕様食品衛生法適合品
トラスコ品番331-3492
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)9.6
内径(Φmm)15
使用温度範囲0~60℃
外径(Φmm)20
1巻
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
関連キーワード