材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状丸型
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用
ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用
フタの有無なし
材質PP
種別3G
有効内寸(mm)281×281×395
外寸(mm)316×316×414
内寸(mm)288×288×403
底形状網目その他
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。
色ブルー
材質超高分子量PE
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
底形状斜格子網目
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
40リットルタイプの便利な折りたたみコンテナです。フタにロックがついているので輸送時により安心してお使いいただけます。
種別551170
材質PP
質量(g)2780
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×334×254
フタ一体型
コード50476794
アズワン品番65-0486-54
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×289
許容質量(kg)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2
種別EP57A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×269
外寸(mm)600×400×290
内寸(mm)570×370×279
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ