仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02
材質PP(ポリプロピレン)
品番TC-1
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
適合フタTTC-F
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質PP
有効内寸(mm)617×451×230
外寸(mm)675×500×250
内寸(mm)625×459×240
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)0.5
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP
外寸(mm)380×305×259
内寸(mm)347×277×248
ポケット数1列×18=18ポケット
底形状格子網目
収納物AH-512(18個)
折たたみ時の高さ(mm)107
使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.6
ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード