こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア
セット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1
充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります
バッテリー容量(mAh)10000
素材綿、ポリエステル、ABS
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
混率(%)ポリエステル100
質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)
バッテリー容量(mAh)6500
定格電圧(V)7.4
充電電圧(V)8.4
充電時電流(mA)1500
充電時間(時間)5
出力電圧(V)7.0(モード4の場合)
使用温度(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電:0~45
付属品ACアダプター、ポーチ
使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
羽根枚数9
消費電力量(Wh)48.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ブルゾン
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル:80、綿:20
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
対応シーズン春夏
生地オーウィッシュ(東レ国内素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ
素材綿100%
普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア、ファン・バッテリー
タイプフルセット
混率(%)ポリエステル100
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫なブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
混率(%)綿100
機能ハーネス対応(二重生地)
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
色ネイビー
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
材質合成繊維
フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。
用途夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
セット内容ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター
素材表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティング
充電時間(時間)3~6
風量調整強・中・弱
使用時間(時間)強:約8・中:約12・弱:約15
色ネイビー
スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
付属品ファン(2個)、スイッチケーブル、専用バッテリー
トラスコ品番250-6531
材質ポリエステル100%
色ネイビー・【ファン】ブラック
サイズ4L-5L
胸囲(cm)88
肩幅(cm)50
着丈(cm)72
身幅(cm)65
1着
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)
付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)
セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh
材質合成繊維
色ネイビー
質量(g)バッテリー:約228
混率(%)ポリエステル100
定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A
バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約6
定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
着丈(cm)75
商品タイプセット品
ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場
使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。
色ネイビー×ブラック
質量(g)【着用時】500
本体質量(g)約200
ハードな現場にピッタリ
綿100%ベストにフード付きが登場!
綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!!
綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。
新開発サイドファン
綿100%ベスト
ツヤ消し金属ファスナー
火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット
サイドファン仕様。
背中に保冷剤ポケット付き。
右胸ファスナーポケット。
両脇フラップ付きポケット。
右脇ペン差し。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ
混率(%)綿100
生地高密度ブロード
材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質綿混
混率(%)ポリエステル90、綿10
機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
専用バッテリーとファンを使用するファン付きウェア「VOLTCOOL」シリーズ。SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sサイズは女性対応シルエット。ファン稼働時に表面がダウンのように凹凸の膨らみになる「風ダウン」。スポーティーなバックハイネック仕様。衿裏メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減。背中ランヤード取付 Dカン用。背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き。両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能。両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き。左内側にもバッテリーポケット付き。大容量の両脇ポケットはバッテリーも収納可能
用途GLADIATOR/グラディエーター/VOLTCOOL/ボルトクール/ファン付き/空調風神服/ベスト
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スムースタフタ)
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
物の落ちにくい脇ファスナーポケット
取り外し式フード(スピンドル調整付き)
左袖ペン差し
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き
両脇ファスナーポケット
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
首元調整紐で空気の抜けを調節
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地高密度T/Cタフタ
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
ボタン仕様ドット
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材ポリエステル100%
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に
材質ポリエステル100%
袖丈(cm)袖なし
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-22420):衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ
背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」
コードホール付き両脇ポケット
ペットボトルも入る脇マルチポケット
右脇に草刈りバンド取り出し口
左内側にもバッテリーポケット
左袖マルチポケット】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)半袖ブルゾン(G-22420):ポリエステル100
生産国半袖ブルゾン(G-22420):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
素材半袖ブルゾン(G-22420):スムースタフタ(裏シレ―加工)
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
ボタン仕様ドット
空調風神服用デバイス対応のファンウェア。別売りのファンとバッテリーをセットすれば暑い夏を快適に過ごせます。 生地の裏側全体に遮熱(チタン)加工を施しており、その効果はマイナス11℃となっています 胸にDickiesブランドロゴプリント入り 衿裏メッシュ 内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路 背中内側に保冷剤ポケット付き(保冷剤は付属されていません) バッテリーやペットボトルを収納できる両脇マルチポケット 外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き ファン稼働時や激しい動きでも裾がずり上がらない裾ずりあがり防止ループ付き
用途DIY 現場作業全般 スポーツ観戦 農作業 ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
材質合成繊維
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。ファン付き作業服のインナーにもオススメです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
混率(%)綿100
機能ハーネス対応(二重生地)
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容エアショートジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材ポリエステル100%(裏チタン加工)
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。作業に最適です。軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
材質ポリエステル100%
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)
付属品保冷剤2
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個
材質合成繊維
区分セット品
混率(%)ポリエステル100
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ