襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。
ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。
裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット
種別長袖ブルゾン
混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り
生地ポリエステルツイル
冬の作業に最適な、スタイリッシュデザイングローブ。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様スマホ対応・内側キュービックフリース採用
材質【手の甲】ポリエステル/【手の平】合成皮革/【裏フリース】ポリエステル
入数(双)1
機能軽撥水加工、スマホ対応
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。
丈区分レギュラー
夏でも冬でも着用OK 通年使える長袖ドライ
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
仕様無耐圧
使用流体水
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)13
外径(Φmm)17
使用流体水
特性耐寒、防藻
*ニット・フリースの2枚重ねで首もと暖か。*地味になりがちな冬のコーディネートのアクセントになります
用途寒い日のお出かけに。。冬のアウトドア・レジャーに。。冬の屋外作業・雪かきなどに
サイズフリー(男女兼用)
材質(裏)フリース
材質(表)アクリル
冬シーズン:雪が降る寒い時期にも
仕様制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能
混率(%)再生PET50、アクリル35、毛15
性別女性用
暖かフリース素材で耳もとをガード。裏はベロア素材ですべすべ滑らかです。
用途冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性防寒
材質(表、裏) ポリエステル100%
サイズ(cm)フリー
ネックとキャップの2通りの使用出来ます。表高級ジャガードニットと裏ベロアのリバーシブルの素材で使用出来ます。
用途冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性防寒
材質表アクリル100%、裏ポリエステル100%
サイズ(cm)フリー
冬シーズン:暖かさに包まれて働きたいときに
仕様制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能
混率(%)アクリル70、毛30
性別女性用
夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。
素材高通気カラット ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン
夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。
材質ボタン/糸付ボタン
素材高通気カラット ポリエステル90%・綿10%
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40
容量25800mAh
質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50
出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W
入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)
素材ポリエステル
保温性抜群の防寒先丸パイルソックスです。
用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
1式(2足)
¥339
税込¥373
当日出荷
エレガントなダイヤモンド柄の快適調温加工ベストは夏は涼しく,冬はあたたか
仕様センタースリット、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
混率(%)ポリエステル70、毛30
性別女性用
ネックとキャップの2通りの使用出来ます。表フリースと裏ボアのリバーシブルの素材で使用出来ます。
用途冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性防寒
材質ポリエステル100%
サイズ(cm)フリー
暖かいウール混でフィットタイプのソックスです。5本指カカト付
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
サイズ(cm)25~27
材質アクリル、ポリエステル、ウール、ポリウレタン
入数2足
特性防寒
指タイプ5本指
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイポフォーマンスインナー。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
フリップバイザーは、ツバの部分が折りたたまれる設計になっています。耐久性と機能性を兼ね備えたフリップバイザーキャップは、頭部を包み込むようなフィット感で、寒冷地や冬のアウトドア活動に最適で、冬の日常生活をより楽しく、快適にしてくれます。
材質ポリエステル100%
サイズUNISEX
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性のある伸縮素材を使用、洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。
仕様氏名片布付、両脇ターンポケット、内ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズイエッち!おすすめ!!
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチギャバ
生地性能帯電防止
名入れ可
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!
サイズフリー
糸本数(本)2
種別中国製
材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
全長(cm)約17
中指長(cm)約7.0
手のひらまわり(cm)約17.0
手の平幅(cm)約8.5
*ニット・フリースの2枚重ねで暖かい。*地味になりがちな冬のコーディネートのアクセントになります
用途寒い日のお出かけに。。冬のアウトドア・レジャーに。。冬の屋外作業・雪かきなどに
色ネイビー
サイズ女性フリー
材質(裏)フリース
材質(表)アクリル
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%ヤッケ(フード付)。日本製。
材質(表地)綿100%
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質ナイロン・ポリエステル・アクリル
入数(双)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
ゲージ数7
色(すべり止め)ホワイト
住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、冬は防寒、夏の冷房対策にも必須アイテム
混率(%)ウール70% アクリル30%
素材ウール混ニット
性別レディス
即乾性のある伸縮素材を使用、洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。
股下(cm)70
仕様氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックシャーリングパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
シリーズイエッち!おすすめ!!
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチギャバ
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用
速乾性のある伸縮素材を使用、洗濯後の乾きも早く、冬の寒い季節に最適です。
仕様氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズイエッち!おすすめ!!
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチギャバ
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ