マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
塩化ビニルによる高い耐油性
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色青/白
材質裏地:綿(裏起毛)樹脂部:塩化ビニール
入数(双)1
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
袖口ジャージ絞り。ペンホルダー付。大型ポケット(ジャケット)。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(ズボン)。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズL
エスコ品番EA915GM-7
材質ナイロン、ポリエステル
色ネイビー
適合温度(℃)約-45
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル
厚さ(mm)約1
色ブラック×ブルー
サイズL
規格EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)
全長(cm)約30
中指長(cm)約7
ゲージ10
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。裏を起毛したソフトな肌触りです。手首ジャージ付きで履き口がフィット
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)300
色ブルー
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋です。
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/ポリエステル
全長(mm)300
色ブルー
手の平幅(cm)12.9
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。インナーが脱着できるセパレートタイプ重防寒手袋です。
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/アクリル(パイル)
全長(mm)300
色ブルー
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100%
全長(mm)300
色ブルー
入数(双)1
機能耐寒、耐油、吸汗
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質ナイロン・ポリエステル・アクリル
入数(双)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
ゲージ数7
色(すべり止め)ホワイト
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
関連キーワード