シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
混率(%)ポリエステル100
アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
全長(cm)39
特性吸汗速乾、UVカット、通気性
生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。
用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。吸水速乾、ストレッチ、UVカット、接触冷感加工された76(ナナロク)のアームカバーです。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)46
袖口囲(cm)17
生地性能接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット
上腕周り(cm)24
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
特性吸汗速乾、消臭
風があたると気化熱により冷感を得られるアームカバー。
汗によるべとつきを抑え、ジャケット着用時の袖通しも良くなります。
メッシュジャケットとの相性が抜群です。
サイズFree
材質ナイロン/スパンデックス
機能左右対称/抗菌防臭加工/速乾/冷感
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)ポリエステル100
特性接触冷感
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
関連キーワード