ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)8
付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質ABS樹脂
質量(g)90
ケーブル長(m)1
機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60
加湿量(mL/h)30
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ
消費電力(W)26
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳
電気代の目安約0.7円/時
連続加湿時間(時間)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
関連キーワード