キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-42
材質PE
質量(kg)4.94
有効内寸(mm)758×508×401
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)820×570×428
内寸(mm)770×520×411
フタなし
均等耐荷重(kg)110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7
容量(L)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7
容量(L)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。
用途40人用大型内用袋用
質量(kg)50
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×1290
キャスター径(Φmm)125
有効内寸法(mm)【ケース】128×128×135
関連キーワード