9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。 材質スチール(粉体塗装) 組立時間約20-30分
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。
用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。 材質スチール(粉体塗装) 間口(mm)160 耐荷重(kg)1段10、全体40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5 組立時間約10-20分 高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪) 付属品メッシュラック 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)7.7 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780) トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段 松吉医科器械コード23-3401-00
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。スライド棚・パンチングパネルで収納は万全です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き出し付きですので、清潔に収納することができます。 輸液フックは任意の位置に固定できます。 別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。 別売のステンレス棚板を取り付けることができます。
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)130 引出し内寸法(mm)327×281×175 最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
1個
369,800 税込406,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。 輸液フックは任意の位置に固定できます。 別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。 点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。 床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き) 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)130 フック輸液フック:取付位置変更可/5本 引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
1個
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本 材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675 天板高さH(mm)900 対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列 キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き) 最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚) 引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
1個
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)