用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.39
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)45
伸び(%)横250、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。
仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能
材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品
質量(kg)5.6
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×555×945 S610
色(脚部)メッキ
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】50脚
メモ台なし
脚部構造ループ脚
従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。
仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能
適合【チェアポーター】6-110-7990
材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品
質量(kg)4.5
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×790 S450
色(脚部)メッキ
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】50脚
メモ台なし
脚部構造ループ脚
従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。
仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能
適合【チェアポーター】6-110-7990
材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品
質量(kg)5.2
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×530×790 S450
色(脚部)メッキ
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】50脚
メモ台なし
脚部構造ループ脚
国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。スリムサイズ(座幅360mm)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。
仕様積み重ね:台車「E-11」を使用すれば、46脚まで積載可能
材質フレーム:Φ19.1スチールパイプ(粉体塗装)、背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
張地ビニールシート
パイプ径(Φmm)19.1
座面高さ(mm)420
座幅(mm)360
座奥行(mm)360
関連キーワード