22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
用途車の誘導、パトロールに 赤/青 長さ(mm)550 仕様高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式 トラスコ品番781-0270 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)32 質量(g)195 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個)赤6、青6(切替) 連続点灯時間(時間)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LED合図灯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED合図灯
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途車の誘導や工事現場に 電源単2電池×2本(別売) 発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元を照らすLED付き 音量94dBの警笛付き
LED色 寸法(Φmm×Lmm)40×550(発光部:30×330) 連続使用時間(時間)40(マンガン電池) 質量(g)311(電池含む) 電池単2形電池3本使用(別売) LEDLED11個点灯・点滅・手元LED1個切替式 音量(dB)94
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度警笛付き LED合図灯は、手元で警笛とライトを簡単操作が可能な合図灯です。腰止めフック、手元用ライトも付いております。
用途工事・警備・交通・防犯に。 全長(cm)55 電池単2電池×3本(別売) 発光パターン点滅⇒点灯⇒手元灯⇒消灯
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など 赤→青 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
仕様【警笛用スイッチ】押している間のみ発音(警笛音量94db) 材質パイプ部/ポリカーボネート、ハンドル部/ABS樹脂 長さ(mm)550 質量(g)146 タイプYDT-1100 青 スイッチ【点灯用】点滅→点灯→手元LED→消灯 連続使用時間(時間)(点灯)約30/(点滅)約40 寸法(Φ×mm)【発光部】30×330 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED色 ブザー音あり アズワン品番65-1859-81
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。 赤/青 全長(mm)820 使用乾電池単3×3本 LED使用数(個)12(×2)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

セーフラン安全用品LED誘導ライト
防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。 全長(mm)520 質量(g)約11(電池含まず) 使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません) アズワン品番65-1339-19 直径(mm)30
1個
1,598 税込1,758
欠品中

鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に 青色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約100
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂 点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
1本
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)誘導灯 LED6
1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能
用途工事現場や緊急時に 長さ(cm)グリップ:12 全長(cm)56 材質(グリップ)ABS樹脂 使用乾電池単2×2本(別売) 材質(パイプ)プラスチック樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。 付属品ベルトクリップ、ストラップ付 トラスコ品番351-7414 材質本体:PVC 長さ(mm)540 赤/青 電源(V)単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)約60 点滅 点灯方式赤点滅→青点滅→消灯 外径(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)赤6、青6(切替) 径(mm)34
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

つくし工房LED誘導灯
電源単2電池2本付 点灯方式点滅、点灯 LED使用数(個)6
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3 幅(mm)2.7 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
長さ(mm)560 連続使用時間(時間)約40 質量(g)約145(電池含まず) スイッチプッシュ式×1個 寸法(Φmm)約34~30 使用電池単2乾電池×2(別売) LED色 LED光源(mcd)10000×6灯 メーカー商品コード587518 発光パターン点滅・連続全灯の両用
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102 連続使用時間200時間 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)960 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7664 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)250 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)600 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7663 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)180 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
3,998 税込4,398
当日出荷