確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。
材質硬質塩化ビニール樹脂
幅(mm)655
厚さ(mm)0.8
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
関連キーワード