材質ガラス/ポリスチレン
質量(kg)0.8
直径(Φcm)30
表示方式アナログ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×300
このいつの時代にもマッチするタイムレスな壁掛け時計は、フラットなガラスカバーと真鍮仕上げの針で仕上げられています。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします)
材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー)
色ダークペトロールブルー(ケース枠)
電源アルカリ単三電池1本(別売)
再生材使用率(%)エクセル通り
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)45×45×9
再生材使用使用
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
立体的な数字と、カラフルな木目調の文字盤デザインがおしゃれな壁掛け時計です。秒針は、コチコチと音がならない静かな連続秒針です。正面以外からも時間が見やすいように丸みのある球面ガラスを採用。ウッド調のプリントとポップなカラーが、お部屋のアクセントになります。
材質MDF・ガラス
質量(g)約651
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能非電波時計
電池寿命アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約6ヶ月
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)265×43
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。
たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。
秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。
表示方式アナログ
奥行(mm)4.5
質量(kg)0.9
材質木・ガラス・プラスチック・MDF
タイプ電波ステップムーブメント
電池単3乾電池(付属)
付属品壁掛用木ネジ
直径(Φcm)30
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)17
印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)-5~+40
メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1
カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
関連キーワード