こんなお得な商品も!

ツールバック
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
移動に便利な2WAYショルダー付。
Wファスナー付。
現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。
耐久性、耐光性、収納力抜群!!
スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ
使いやすいフルオープンタイプ
シワになりにくく型崩れを防ぎます。
耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY
材質ポリエステル
入数12
アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。
用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。
色タオル:ネイビー
質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520
寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840
本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130
頭囲(cm)54~62
バッグ容量(L)29
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番487-2614
質量(kg)3.5
色(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)38
耐荷重(kg)500
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
関連キーワード