仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
質量(g)約52(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22
表示形式デジタル
動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)
電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)
時計機能○
タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます!
消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。
塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式デジタル
設置方法スタンド
時計機能○
サイズ(mm)95×76×27
音量(dB)約55~65
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
学習タイマーは、タイマーと時計が一緒になった学習タイマーです。色が変わることで時間の経過を実感できます。液晶にライトが搭載されているので薄暗い部屋でも時間を確認できます。集中モードは休憩時間を設定できるので時間を効率的にし、集中力を向上します。
用途学習時の集中力アップに。
セット内容本体、充電コード、取扱説明書
電源リチウムイオン電池1500mAh
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×42~75×100
コード長さ(cm)約47
ライト機能○
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質主要材質=ABS
サイズ(mm)90×65×23
機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート
ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。
スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。
ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます
左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。
定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。
左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。
タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。
スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。
サイズ6号(セミB5)
枚数30枚
寸法(縦×横)(mm)252×179
紙質中紙:上質紙(森林認証紙)
製本フラット製本
関連キーワード