軽量タイプ。
ベルト長さ(mm)1250
ベルト幅(mm)50
質量(g)約300
バックルEDP(電着塗装)スライドバックル
材質(ベルト)ナイロン
墜落制止用器具用胴ベルトです。
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
用途あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
幅(mm)50
全長(mm)1200
材質ナイロン
サイズM
質量(g)290
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ワンタッチバックルタイプです。
安心のダブルロック機構採用。
用途あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
全長(mm)1400
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1250
質量(g)約300
バックルスライドバックル
材質(ベルト)ナイロン
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1250
サイズM
質量(g)375
ウエスト(cm)(参考)約100まで
バックルワンタッチバックル
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色ドット青
ベルト長さ(mm)1250
サイズM
質量(g)225
ウエスト(cm)(参考)約100まで
バックルワンフィンガーバックル
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
色スカイブルー
付属品工具吊フック、ハンガー
エスコ品番EA998FC-3
材質ナイロン
長さ(mm)650
厚さ(mm)10
寸法(mm)100×650
質量(g)250
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200
仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。
材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
適応胴囲(cm)105
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48
ウエスト(cm)70~100
ベルト幅(mm)48
寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)
ベルト幅(mm)125
仕様フックハンガー、ハトメ付
質量(g)約260
種類ワイド(エコノミー)
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
柱上安全帯用補助帯柱上用安全帯の胴ベルトを3本のつりベルトに通して吊り下げ、安全帯のズレ落ちを防止
適合ベルト幅(mm)45
材質ナイロンベルト
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)1200
工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます
色紺
ベルト幅(mm)(主)25
ベルト長さ(mm)1200
質量(g)156
材質(ベルト)ナイロン
安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色紺色
質量(g)約160
ベルト幅(mm)25
アズワン品番64-9308-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
用途道具、工具の収納。
材質6号帆布
形状2段
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
HW-01 GW-01専用サロペットは、フルハーネスの上からサロペットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のサロペットです。腰ベルト加重によるパンツの下がりに伴う裾の引きずりを解消するためにサロペットの肩紐仕様を採用しております。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用。ハーネスの上から着用でき、一人でも簡単に着脱可能です。裾部分に調節フラップがあるので靴を履いたまま着脱できます。
用途高所作業・地上作業中のレインウェアに。
仕様腹部左右にポケット付き、両裾部分に反射材あり
色ネイビー
耐水圧(mm)15000(初期値)
生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)
透湿度(g/m3)5000(24h)
HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向けは、フルハーネスの上からジャケットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のレインジャケットです。フルハーネス、腰道具の上からジャケットを着用することにより作業性の向上、脇下3D構造により動作領域の確保します。着丈を短くすることで腰ベルトに干渉しません。インナーフードの採用によって安全視野の確保を実現。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しており、1人でも簡単に着脱可能なレインウェアです。
用途高所作業中のレインウェアに。
色ネイビー
機能背面反射
耐水圧(mm)15000(初期値)
生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)
透湿度(g/m3)5000(24h)
袖口仕様二重袖構造と袖口調節
ストレッチ性に優れ、防風性も備えた裏フリース素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒。
種別防風ジャンパー
機能ストレッチ、防風、製品制電、防寒
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/フリース
仕様背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー
JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地裏フリースボンディング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード