錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など
色ブルー
機能速乾吸汗
靴タイプ長靴
ピンスパイク底採用。山林、法面作業に最適。裏布には吸汗素材使用で不快感を軽減。鋼製先芯採用(JIS規格S種相当)夜間使用の為に反射テープ付
用途山林での作業。法面での作業。
形状ハイカット
色ネイビー
材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当)
材質ドライナー吸汗裏布
種類セーフティシューズ
材質(ソール)防滑全面ピンスパイク
仕上エナメル
標準質量(g/片足)約970(26cm)
機能吸汗、反射テープ、テイクオフカウンター
JIS規格JIS S種相当
外寸(cm)32(+カバー8)
材質(インソール)吸汗カップ
靴タイプ長靴
山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップ。クマよけの鈴付きで身の安全を守ります。森林作業に最適
色ネイビー
仕様ダブルピンスパイク/鈴/カバー付
材質本体・底:ゴム/ナイロンカバー付
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約850/26
足幅(cm)約10.5
靴タイプ長靴
色ブルー
仕様スパイクピン付、胴部はナイロンとゴムの2層構造
形状ハイカット
タイプスパイクピン付
種類作業靴
材質(アッパー)ゴム、ナイロン
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)910(L)
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。
厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。
内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群!
耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。
さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。
スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用)
靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。
つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み)
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産
用途山林業、狩猟、海釣りなど
色ブルー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約990
機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカット
色ネイビー
種類スパイク長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様
足幅2E
靴タイプ長靴
関連キーワード