こんなお得な商品も!

安全長靴 踏抜き防止 カバー付
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
安全性:つま先保護の先芯、踏抜き防止プレートを装備。
耐久性:安全長靴の弱点部分を大幅に補強しました。
フード付きで泥、砂等をシャットアウト。
用途一般作業、土木建設作業、アウトドアなど
色ネイビー
足幅3E
種類安全長靴
長さ(cm)40(LLサイズの場合)
材質(アッパー)ラバー
標準質量(g/片足)1070(L)
機能踏抜き防止
材質(インナー)抗菌ドライ布
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。艶タイプです。
形状ハイカット
色ネイビー
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅3E
材質(先芯)鋼製
靴タイプ長靴
脱ぎ履きしやすいショートセーフティブーツ
ブルーは、4L(28.5~29.0)、5L(29.5~30.0)まで大サイズ展開
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
機能吸汗・速乾性
長さ(cm)約26(26cm)
足幅3E
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約800(L)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性
標準質量(g/片足)約890(26cm)
色ネイビー
足幅EE
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
種類安全長靴
規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す
丈(cm)30
靴タイプ長靴
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
仕様フードなし
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色ネイビー
JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格
足幅EE
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
長持ちする専用の配合と設計で、約30%耐屈曲性能が向上したプロユーズに最適のメンズワークブーツです。23~30cmの幅広いサイズ展開です。
形状ハイカット
色ネイビー
種類安全長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム
機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り
足幅2E
靴タイプ長靴
胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。裏面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)
用途土木建築・一般作業。
機能吸汗
材質胴部:ラバー/メッシュ、底部:ラバー、履き口カバー:ソフトPVC
色ネイビー
種類セーフティシューズ
材質(甲被)ラバー
足幅EE
材質(底部)ラバー
材質(先芯)鋼
材質(裏地)吸汗メリヤス
2018年トラスコ掲載ページ6 1011
靴タイプ長靴
ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。
厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。
内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群!
耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。
さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。
スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用)
靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。
つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み)
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産
用途山林業、狩猟、海釣りなど
色ブルー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約990
機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
関連キーワード