21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CONDOR(山崎産業)スプレー容器
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など) 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220 質量(g)70 材質スプレー本体:PP、容器:PE 危険物の類別非危険物
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業アイスパック 布氷のうタイプ
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー 本体寸法(mm)79×75×169 本体質量(kg)0.24 取扱説明書(2.06MB)
1本
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。用途に合わせて大きさが選べる保存容器セット。コンパクトに収納できる入れ子式。ふたを外せば電子レンジで加熱できます。
容量(mL)SP-2=約180、SP-3=約300、SP-4=約480 仕様フタをはずして電子レンジOK 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン 質量(g)約187 耐熱温度(℃)本体=約140度、フタ=約60度 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)PS-2=約118×71×40、SP-3=約130×83×48、SP-4=約143×96×57
1セット
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
1個(350mL)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 005
1個(350mL)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌・消臭剤などの詰め替えスプレーとして便利です。
用途つめかえボトルスプレー は、透明容器で中身が見えるボトルです。 容量(mL)400 ブルー 材質本体:PP 容器:PET 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×210 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷


THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
ピクニックや運動会、ちょっとした持ち寄りパーティにも便利なコンパクトな家族用お弁当箱です。保冷力のある断熱構造のバッグがついた3段重ねタイプのお弁当箱です。食洗機対応の950ml入る中容器が2つ、420mlの小容器が2つ。全ての容器にはパッキンが付いており、汁漏れしにくい構造です。
質量(kg)0.6(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器中:950×2、容器小:420×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×17.5(保冷バッグ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途に活躍
用途アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます 容量(mL)500 ブルー 材質本体:PP 容器:PE 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×190 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
断熱構造のケースが外気を遮断して、安心とおいしさを届けます。行楽、学校行事に大活躍のファミリーランチボックス。2段重ねタイプで、ご飯とおかず、フルーツなどを別々につめられます。大容器に入れ子にして容器を収納できるので、使い終わったらコンパクトに持ち帰ることができスッキリ。
質量(kg)0.8(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器大:2550、容器中:950、容器小:420 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.5×13(収納時7.5)※保冷バッグ含まず RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に 容量(mL)500 ライトブルー トラスコ品番200-3933 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ) 幅(mm)95 高さ(mm)250 質量(g)125 奥行(mm)270 ノズル長(mm)180 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

茶筒みたいな和柄のケースは、つまみがアクセントの和雑貨風。バッグにも収納しやすく、取り出すときに便利な持ち手付きのお弁当箱です。手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。
段数3段 容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個 SORA 仕様フタを外して電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機OK 材質カバー・底フタ=ABS樹脂、ご飯容器本体・おかず容器本体=ポリプロピレン、ご飯容器フタ・おかず容器フタ・持ち手=シリコーンゴム 質量(g)約385 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約103×187
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ほっこり、ぬくもりお弁当箱。夏はひんやりも。手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。出来立てをよそったように温かく、夏は保冷もできるのでお昼まで安心。フタを外してレンジにも使えます。箸・バッグ付き。
容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個 仕様フタを外して電子レンジOK セット内容ケース・ごはん容器・おかず容器×2個・箸(180mm)・箸箱・巾着袋 材質保温ケース=ステンレス銅、ごはん・おかず容器フタ=PP、フタ=シリコンゴム 質量(g)約599 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×173
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能な仕切り付き。ピクニックやレジャーにおすすめです。
容量(mL)大:1900、小:500 セット内容容器:小/2個、大/1個 質量(g)577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×180×120、ランチボックス大:260×160×65 ランチボックス小:120×145×50
1組
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)