蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)167
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)114
有効内寸法・幅(mm)357
こんなお得な商品も!

ツールボックス 二段式
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
材質本体・中皿:スチール
色ブルー
有効内寸法・奥行(mm)158
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)348
多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可)
材質(バックル)ABS樹脂
関連キーワード