7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズA4判横型(スリムタイプ) 仕様見出し部背紙差替式 材質PPシート製・0.7mm厚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重(kg)約1.2 材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC サイズA4 段数2段 内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240 外寸法(mm)368×246 耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。 見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
サイズA4ヨコ 付属品クリップル1個付き(フ-M450N・S456N・M456N) 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)319 高さ(mm)203 奥行(mm)319 背幅(mm)23 収納幅(mm)20 再生材使用率(%)色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
1個
699 税込769
当日出荷

書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。 書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。 耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。 見出し紙は差し替えられる交換方式です。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4 仕様見出しカード付 材質R-PP 寸法(幅W×高さH)(mm)309×240 シート厚さ(mm)0.2 山高さ(mm)15
1冊ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

立てて使えて中身を探しやすく場所を取らない。文具を入れて。鉛筆や18cm定規も入ります。キャンプで使うカトラリーを入れて。
用途L字に自立するペンポーチ。 材質ポリエステル 寸法(mm)120×30×200 収納数ペン約18本 開閉ファスナー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立てて使えるペンケース。 上部は中身が一目で分かるメッシュ生地なので、必需品も迷わず取り出せます。 。キャップをした鉛筆や18cm定規も入る大きいサイズのペンケースです。 小物が入るポケット付。 立てて使えるので省スペースです。 。「finn''」のロゴがアクセント。シンプルで使いやすいデザインです。 。筆記用具だけでなく、化粧品を入れても便利です。 。ペンスタンドの底面と、フロントのポケット部分は繋がっていないので、消しカスなどのゴミが溜まりにくい構造になっています。小さいものは、小物ポケットに収容ください。
用途スマートに仕事ができる立つペンケース 寸法(mm)縦210×横100×幅63 材質(本体)PVC、ナイロン、ポリエステル 規格タテ型 開閉ファスナー
1冊
1,400 税込1,540
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルームR・DX
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2。荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシート。サンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1880 質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 全高(mm)1370 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)995~1035 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×2.125 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上) サドルの高さ(mm)730~860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1235 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラスS) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)