コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
色グレーブルー
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
質量(kg)0.80
トラスコ品番370-4483
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCTF
特性防塵、アース付
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
関連キーワード