8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3779 質量(kg)2.75 ブルー コード長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm)2.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格電力(W)1500 コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用 定格15A-125V 特性防雨、アース付 使用場所屋外 セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1 質量(kg)0.069 適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0 カバー色
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)