3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数2C コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。 独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換) 適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状3P コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応) 定格容量12A・125V(1200Wまで) 機能ロック機能付 コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm プラグ形状3P・平型2P+アースピン
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)