こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
フタの有無なし
種別SKOP48ABLBK
材質PP
有効内寸(mm)484×330×289
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)484×331×297
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.69(989)
1111サイズ及び海上コンテナ9モジュールで効率輸送可能サイズ
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)624×404×206
外寸(mm)660×440×224
内寸(mm)625×405×214
機構特殊:スライドスタック機構付
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FOR CAR LIFE折りたたみ式ストレージ。果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。
用途洋服や小物を収納したり、ガレージやストックルームの整理に
材質ポリプロピレン
仕様●嵌合1:オリコン EP7B 孔無●嵌合2:オリコン EP9B-2B●嵌合3:オリコン EP13B●嵌合4:オリコン EP13B-B●嵌合5:F-Box 112 無地●嵌合6:F-Box 112F 無地●嵌合7:F-Box 113
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)107
短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280
長辺(mm)(内寸)337、(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:336
圧縮荷重(kN[kgf])11.99[1220]
外寸法・高さ(mm)113
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)99
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)806×336×140
外寸(mm)825×355×165
内寸(mm)806×337×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
1個
¥4,998
税込¥5,498
50日以内出荷
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55818000BKBL GR
材質PP
取付両長辺153型
有効内寸(mm)360×251×105
外寸(mm)390×281×124
内寸(mm)360×251×113
機能底板長側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)27.1
嵌合商品オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
1個
¥2,798
税込¥3,078
50日以内出荷
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)530×335×141
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)37
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)8.82
嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×291
外寸(mm)710×550×323
内寸(mm)693×532×314
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)43
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.95
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55828000BKBL GR
材質PP
取付4辺153型
有効内寸(mm)750×532×221
外寸(mm)780×562×239
内寸(mm)750×532×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)31.4
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP10B-2B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)214
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)440
長辺(mm)(内寸)625、(外寸)660
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:624
圧縮荷重(kN[kgf])22.9[2340]
外寸法・高さ(mm)224
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)206
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×133
外寸(mm)710×550×165
内寸(mm)693×532×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55825000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×221
外寸(mm)562×390×239
内寸(mm)532×360×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)67
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)29.5
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)335×255×146
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×257×159
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.52
嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55823000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×105
外寸(mm)562×390×124
内寸(mm)532×360×113
機能底板短側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)33.1
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)7
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色Lコーナー黒、アングル青
質量(g)2650
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色コーナー黒、Lアングル青
質量(g)2410
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-38
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード