水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合)
こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。
自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE
寸法(mm)W84×D64×W215
質量(g)675
カテーテルの引き抜きやいたずら予防に。
甲側は通気性がよくソフトな立体メッシュ。
平側は厚さ100mmのフェルトが手指をやさしく保護します。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないプッシュホック仕様です。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・30分以内)、丸洗い:可
色サックス
サイズフリー
混率(%)甲側:ポリエステル100(立体メッシュ)/平側:ポリエステル65、綿35(ツイル)/中身:ポリエステルフェルト
寸法(cm)約33×19
質量(g/個)約150
手首周り(cm)約14~20
手のひら長さ(cm)約25
1式(2個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6
仕様交換タイプ
材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W110×D18×H25
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
長さ(mm)144
刃渡り(mm)52
仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)
材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回
材質ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具
成分ポロビニルアルコール
容量(mL)200
タイプツヤ消し
乾燥時間(分)(目安)30
塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。スリムサイズ(座幅360mm)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。
仕様積み重ね:台車「E-11」を使用すれば、46脚まで積載可能
材質フレーム:Φ19.1スチールパイプ(粉体塗装)、背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
張地ビニールシート
パイプ径(Φmm)19.1
座面高さ(mm)420
座幅(mm)360
座奥行(mm)360
コードレス、省スペースの卓上電池式
アルカリ単3形乾電池4本(別売)
クズ入れが開いているときは刃が回転しない安全自動ロック機能
ムダ削り防止機構
折れ芯取り出しボタン付
3種類の鉛筆対応(三角軸、六角軸、丸軸)
安全オーバーヒート防止装置付
指の怪我を防ぐ開閉安全カバー付
芯の長さ調節可能
質量(g)245
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×106×76
使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動
材質本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)84×121×141
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.
用途ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色ネイビー
入数(双)1
機能防火耐熱
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です
指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。
材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
全長(cm)30
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具
成分ポロビニルアルコール
タイプツヤ消し
乾燥時間(分)(目安)30
インク色しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ
塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
1セット(10色×200mL)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
パステルカラーでかわいいボディのペン型 修正テープ。ホワイパーPTのお得な詰め替えリフィル増量パックが登場。特長。1. 本体はかわいいパステルカラー(本体別売)。2. 簡単テープ交換式。本体を長く使える交換式です。3.「引いて」「押して」2WAY機能。「引いて」1行、文字を見ながら「押して」1文字修正ができる「2WAY機能」。細かいところもきれいに修正できます。利き手を問わない、ユニバーサル仕様。4. 再筆記性に優れた薄さらテープ。・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用。・ストレスの無いきれいな上書きを実現します。5. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか。6. 持ちやすいペン型ボディ。筆記具感覚で使える、自然な使い心地のペンタイプです。7. ワンタッチ開閉キャップ。・指1本で簡単に開閉、保管時にはしっかりとテープを保護します。8. テープ幅の変更も楽しめるカラーリング。どの幅の交換テープをセットしても色の掛け合わせがマッチするカラーリングなので、。目的に合わせてテープ幅の変更ができます。
商品タイプ詰替え用テープ
色ブルー
テープ長さ(m)6
適合ホワイパーPT専用交換テープ
材質PET
タイプタテ引き
テープ幅(mm)5
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
折り畳みチェア。テーブルとの接触による張地破れから保護する設計。セーフティリング構造で指はさみ防止。連結機能付き。布張り。重量3.5kg
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
動くしくみが見えておもしろい!半透明ボディ インテリアに馴染む落ち着いたデザインでリビング学習にも最適
操作はかんたん!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りカスがこぼれません♪
大容量ダストケース(従来比2倍)
ムダ削りしないから色鉛筆にもオススメ!
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけだから、指を挟まない安全タイプ
寸法(mm)84×121×141
材質(本体)ABS
電源手動
A4クリアーホルダーや30cmものさしが収納できること、内貼りを黒色にすることで汚れを目立たせないなど、使いやすさと安全にこだわりました。子供が使いながら整理整頓を学びやすく、親も先生も安心して使用させることができるおどうぐばこです。紙製の仕切り箱は、スライド自在で整理整頓しやすくなっています。さらに仕切り板と違う最大のポイントは、『使うときには箱だけ外に出せる』こと。だから使っているときも収納中も、子供が自主的に活用しやすくなっています。四隅の角丸加工で、本体表・内側があたっても痛くない安心仕様。鉛筆の芯や削りカスで汚れがちな内側に黒い紙を貼ることで、汚れが目立ちにくくなりました。フタと底どちらにもA4クリアーホルダーと30cmものさしが収納可能。名前シール付き(2枚)
材質本体:紙、ボール紙(PPラミネート加工)、リベット:金属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×65
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)45
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)400
全長(mm)250
サイズフリー
タイプ防炎
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
色ネイビー
規格JSAA A種認定
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能制電、耐滑、軽量
標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
食いつき刃で、切り始めが滑らない。
子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。
指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。
丸い刃先で安全・安心こども仕様。
寸法(mm)150×70×10
全長(mm)150
材質(グリップ)PP
材質(刃)ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート
本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな
テイストのグローブです。
手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。
拳と指にインサートしたラバープロテクターは、高い保護性能を発揮しつつ、
握り心地も妨げません。
材質素材:やぎ革、プロテクター:TPU
色ネイビー
サイズXL
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな
テイストのグローブです。
手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。
拳と指にインサートしたラバープロテクターは、高い保護性能を発揮しつつ、
握り心地も妨げません。
材質素材:やぎ革、プロテクター:TPU
色ネイビー
サイズL
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな
テイストのグローブです。
手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。
拳と指にインサートしたラバープロテクターは、高い保護性能を発揮しつつ、
握り心地も妨げません。
材質素材:やぎ革、プロテクター:TPU
色ネイビー
サイズM
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合ミドルカットセーフティ。厚みのあるベロを採用することで、クッション性と安全性を確保!。かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!。甲部分で足が止まる設計で、指が先芯に当たりにくい!。履き口が大きく履きやすい!。高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
甲被タイプ紐タイプ
機能耐油底・耐滑
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
規格JSAA B種認定
形状ハイカット
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
標準質量(g/片足)約330(26.0)
靴タイプスニーカー
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6504
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色ネイビー
サイズXXL
タイプ防炎
1着
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
安心・安全・品質第一の日本製。ブロック状のすべり止めでグリップ力MAX!。小指の指又を下げて編む「三本胴編み」製法で手にしっかりフィットし疲れにくい。指先補強仕様
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業
材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ナイロン
キッズデザイン賞受賞!小さい手でも大きく開けて上手に切れる!
大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい
ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい
ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ
名前欄、名前シール付
ベルマーク運動参加商品
付属品名前シール
材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS、エラストマー
色ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×57×14
1丁
¥419
税込¥461
当日出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)420(26.0cm)
機能軽量
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
次へ