樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に
電線長さ(m)30
質量(kg)7.8
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)
使用場所屋内・屋外
特性アース付
関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。
電線長さ(m)30
色(側板)紺
電線仕様-種別VCT
仕様電源ランプ付
電圧(V)AC100
電線太さ(mm2)2.0
側板290Φmm
電線色黒
プラグ形状ポッキンプラグ×1
電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
材質グローブ:アクリル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約580
使用温度(℃)-10~50
保護等級IP55
周波数帯域(MHz)920.6~928MHz
電池単1アルカリ電池×2本
点滅数(回/分)動作:72
回転数(回/分)140
変調方式無線:LoRa変調
関連キーワード