ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。ベルトカラーよりワントーン低くした放射状に輝く文字盤が印象的な腕時計。程よい大きさのケースと上品なカラーが手元のアクセントになります。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約27
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.8、最大:約20.2
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約15
ベルト幅(mm)最大約10
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約23×約23(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15、最大:約19.2
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約21
ベルト幅(mm)約12
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.3、最大:約19.5
視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計。日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能。10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電。着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン。大人の品格漂う高品質ウォッチ。見やすい3針タイプ。即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める。専用ケースに入れてお届け。3年間保証書付き
仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき
材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス
質量(g)100
適合手首周(cm)13.5~18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9
3石の天然ダイヤが煌めくソーラー電波腕時計。文字盤に天然のダイヤモンドを3石散りばめ、風防はキラキラ輝く「8面カット」クリスタルガラス使用。天然ダイヤ3石。正確な時刻を刻む電池不要のエコな時計。文字盤下部に月・日・曜日をデジタル表示。電池交換不要のソーラー充電システム。誤差 10万年に1秒の電波受信機能。1年間保証書付き
仕様あかり発電(ソーラー電源)、日常生活防水、電波受信機能:定時受信・強制電波受信、受信電波:長波(周波数40/60kHz)、両局自動選局受信(1日最大3回)
材質ケース・ベルト:ステンレス、ベゼル:セラミック、ガラス:8面カットクリスタルガラス、文字盤:3石天然ダイヤモンド付き
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)5.3×4.6×1.4
適合手首周(cm)14~21.5
小分けポケット、ベルトループ、リールキーなど収納の工夫が満載のナースポケット。内部にマグネットが入っていますので、腰ポケットや腰ベルトに挟んでも落ちません。山折りにすると自立してデスクオーガナイザーとして使用できます。
材質ポリエステル
寸法(mm)120×145
関連キーワード