工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-17
材質ポリプロピレン
質量(kg)284
色青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)125
有効内寸法・間口(mm)112
有効内寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・高さ(mm)120~75
1個
¥950
税込¥1,045
欠品中
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-27
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)126(H)
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)125
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途子供用ポールハンガー
材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)各フック2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3401-00
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3400-00
多用途に使えるキャスター付きワゴン
用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。リビング・キッチン・ランドリーなど様々なシーンで活躍します。
材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン
質量(g)約2
耐荷重(kg)約5
キャスターあり
材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)
天板耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×715
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約389×259×103
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)4.6
色紺
容量(L)91
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個(1個)
¥31,000
税込¥34,100
8日以内出荷
揺れることで座る人のモードチェンジを促すスツールです。
仕様ブナ成形合板 、ウレタン塗装
材質【座パッド】ウレタンクッション、布張り
タイプ【座下棚】なし
色(フレーム)ナチュラル
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
脚部構造スツール
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
折りたたみ時幅(mm)170(自立可)
足パイプ径(Φmm)25
使用しない時には、コンパクトに折りたたんで収納できます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
棚間隔(mm)290
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×170×1035
抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
関連キーワード