波板形状のブル-色の棟板です。
用途棟カバー材
仕様角度:3寸勾配
材質亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)400
形状丸波
幅(mm)650
色ブルー
ピッチ(mm)33
山数20山
板厚(mm)0.25
単重0.56kg
寸法(長さL×幅W)(mm)400×650
山高さ(mm)9
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
関連キーワード