耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
有効高さ(mm)1800
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
材質(天幕)ポリエステル
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×145
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
組立て・収納かんたん60秒で完了!
軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失なども心配ありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
用途防災・救護用として
イベント・セールスプロモーション
学校での紫外線対策として
寸法(cm)180×180
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)21.2
全高(cm)259~275
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)162~178
収納時寸法(cm)24×24×127
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数5人
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
寸法(cm)300×300
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)30.9
材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)322~353
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)194~225
収納時寸法(cm)24×24×158
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数14人
関連キーワード