MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色青色
材質MCナイロン
タイプMC901
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色青色
タイプMC901
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。
金具は軽量・高強度の樹脂製です。
表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に
背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
色ブルー
種類チューブファイル両開き
タイプタテ型
穴数2
適合サイズA4判
穴間隔(mm)80
材質(表紙)PP貼り、紙芯
材質(金具)樹脂
開閉両開き
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1154~1660
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1024~1540
丸スツール。座面350Φ。材質座:樹脂成型品+オレフィンレザーパッド、脚:スチールパイプ粉体塗装。
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
脚部は堅牢なスチール製です。座/樹脂成型品。脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装 アジャスター付 バネ式折りたたみ。完成品
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
仕様アジャスター付バネ式折りたたみ
材質背・座:樹脂成型品、脚部:スチールパイプ(□26) 焼付塗装
幅(mm)1800
質量(kg)13.4
高さ(mm)SH410
奥行(mm)390
1台
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
粉体塗装仕様。
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装
幅(mm)1206
質量(kg)約8.7
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
素材ポリプロピレン(再生樹脂)
グリーン購入法適合
シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバーを装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×590×890
足外径(Φmm)683
材質(脚)アルミ
背タイプハイバック
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
寸法(m)1.6~3.0
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバーを装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×590×1090
足外径(Φmm)683
材質(脚)アルミ
背タイプエクストラハイバック
あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂
質量(kg)3.98
タイプ組立:無し(完成品)
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795
機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940
材質(座面)PVC
寸法SH(mm)455
張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)499
奥行(mm)540
張地布張り
座面高さ(mm)442
座幅(mm)420
座奥行(mm)430
グリーン購入法適合
張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無
用途ミーティング用
材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)514
奥行(mm)555
張地布張り
座面高さ(mm)442
座幅(mm)420
座奥行(mm)430
グリーン購入法適合
張地:布張り、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:最大3脚、4本脚、肘付
用途ミーティング用
材質張地:布張り、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)568
奥行(mm)507
張地布張り
座面高さ(mm)420
座幅(mm)450
座奥行(mm)457
グリーン購入法適合
シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバー、リクライニング強弱調整ハンドル、リクライニング固定/解除レバー(リクライニング角度16°)を装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×590×920
足外径(Φmm)683
材質(脚)アルミ
背タイプハイバック
シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバー、リクライニング強弱調整ハンドル、リクライニング固定/解除レバー(リクライニング角度16°)を装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×590×1120
足外径(Φmm)683
材質(脚)アルミ
背タイプエクストラハイバック
日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。スチール脚のハイタイプチェア。背には移動の際に便利な手かけがあります。座面が回転し、どの位置からでもアクセスが可能です。座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂 スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装
背のホワイトシェルと豊富なカラーバリエーションが特徴の事務イス「プリセア」。
やさしい曲線が体にフィットするコンパクトサイズのチェアです。
背の背面には手掛けが付いていて、チェアの移動や出し入れがしやすくなっています。
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
粉体塗装仕様。
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装
幅(mm)1801
質量(kg)約13.2
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
素材ポリプロピレン(再生樹脂)
グリーン購入法適合
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2。荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシート。サンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1370
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3
533Φ×474SH座面/340Φ質量/5.8kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×474SH座面/340Φ質量/4.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
514Φ×462SH座面/340Φ質量/5.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
514Φ×462SH座面/340Φ質量/4.2kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地布張り
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター、4本脚キャスター付、肘付
用途ミーティング用
材質布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター
幅(mm)575
奥行(mm)535
張地布張り
座面高さ(mm)443
座幅(mm)460
座奥行(mm)448
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
色(背面)ブラック
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、キャンチレバー脚、肘付
用途ミーティング用
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)600
奥行(mm)590
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
シャワーヘッド取付可能。
材質(フレーム)アルミ、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(背もたれ・座面・調整部樹脂)PE、(ネジワッシャー)ステンレス、(ゴムキャップ)合成ゴム
質量(kg)1.7
タイプ背無
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×35~45
ピッチ(cm)2.5(5段階調節)
座面高(cm)35~45
ラウンド座で脚への当たりがソフトな背パイプ付ハイタイプスツール。長時間にも疲れにくいタイプです。
脚掛けには、樹脂ステップを採用。
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地布張り
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
背部6段階・フットレスト14段階リクライニング出来るチェア
使用しない時は折りたたんんでコンパクトに収納出来ます
用途おうちやお仕事の休憩でゆっくりとリラックス出来ます
寸法(mm)オットマン:500×330×100、クッション:500×1430×130、肘掛け:510
高さ(mm)肘掛け:570
材質(本体)スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)80
外寸(mm)肘掛け:650
裏地ポリエステル
収納時寸法(mm)660×450×1010
座面高さ(mm)420
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)525×430×100
材質(クッション)ウレタンフォーム
基本性能も備え、うれしいコストパフォーマンス。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
材質ハイテンションパイプ/粉体塗装、背・座/ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム
幅(mm)420
高さ(mm)750
奥行(mm)530
パイプ径(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
折りたたみ幅15cm。片手ですばやく折りたため、自立します。
材質(座面・背もたれ)ポリエチレン、(グリップ)エラストマー樹脂、(ひじ掛け)ポリプロピレン、(脚ゴム)合成ゴム、(ソフトパッド)EVA樹脂、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×40~48×67~77(座面までの高さ:35~45)(折りたたみ時:51×15×82~93)
持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチ。
耐久性に優れているので、屋外でも安心して使用できます。
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプに粉体塗装
質量(kg)約10.5
種類ベンチ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ