フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)107
生地帝人ファイバー
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
摘要右脇ファスナー付ポケット
クリーンルーム用ウエア
色ブルー
グレード(目安)クラス10000
混率(%)導電糸入りポリエステル100
フード一体型のツナギ服です。
用途異物混入対策
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色紺
使用環境クラス1000
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
サイズ5L
股下(cm)87
ウエスト(cm)96~126
総丈(cm)192
バスト(cm)136
裄丈(cm)96
洗浄度クラス1000(目安)
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
色青色
種別上衣
コーティングPTFEコーティング無塵衣
対象男女兼用
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別ズボン
コーティングPTFEコーティング無塵衣
関連キーワード