3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」
質量(g)約230 消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時) コード長さ(m)約1.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62 運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時) 浄化方式光触媒+紫外線LED 関連資料カタログ 表面(0.97MB) カタログ 裏面(1.08MB) (1.33MB) 定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用 適用畳数4-5畳(13m2) 脱臭機能脱臭機能
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904 幅(mm)32 ネイビー 高さ(mm)115 タイプ首掛け 奥行(mm)32 電源(V)3.7(リチウムイオン電池) フィルタータイプ:光触媒 消費電力(W)(50/60Hz)約1.5 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ115 本体寸法(mm)幅32
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)