置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
フォルムのかわいいベル時計。レトロなベル時計をモダンにアレンジ。文字盤もスッキリと見やすく使いやすいデザインです。スイープムーブメントの秒針で音も静かです。コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。
仕様●ムーブメント:OSTERF5348
色ペールブルー
電源単3電池1個(別売)
表示方式アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×55×170
アラーム○
連続秒針○
ライト機能○
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)214×110(H)×28
質量(g)約220
機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40
質量(g)160
電池単3×1(別売)
種類置時計
寸法(mm)写真:89×89(ましかく)
特性クリスタルラインストーン
アラーム時計
材質スチール、ガラス
幅(mm)90
高さ(mm)110
奥行(mm)70
表示方式アナログ
使用電池単3電池 1本
アラーム○
関連キーワード