カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色青
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:UL444 CM
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.5
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
爪折れ防止非対応
PoE対応×
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色空
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造単線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:UL444 CM
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.5
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応:×
爪折れ防止対応
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色空
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:UL444 CM
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
給電方式PoE対応:×
爪折れ防止非対応
無毒・超軽量・耐油防水。鮮魚・精肉・野菜・惣菜用等の用途別に御使用できます。強力ナイロン織物を基布として耐油配合の特殊ウレタン(100%)をコーティングした素材を使用のため無毒・超軽量・耐油を可能にしました。衛生法もクリヤーしました。食品衛生法厚生省告示第84号合成樹脂の器具または容器等の規格試験合格済第43031081-001号
種別前掛
幅(cm)90
混率(%)ポリウレタン100%
関連キーワード