お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。
ホルダーは3方向に使用できます。
ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。
クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。
右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール
容量(mL)200
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質フッ素樹脂(ETFE)
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色空
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:UL444 CM
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
給電方式PoE対応:×
爪折れ防止非対応
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色空
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造単線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:UL444 CM
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.5
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応:×
爪折れ防止対応
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色青
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:UL444 CM
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.5
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
爪折れ防止非対応
PoE対応×
普段使いやホームパーティーに!
飲みやすいフレキシブルタイプ!
色ビビットカラー3色(レッド、ブルー、イエロー)
材質ポリプロピレン
長さ(mm)160
直径(Φmm)4
耐熱温度(℃)90
外装あり
入数(個)12000
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプフレックスストロー
1ケース(60本×200袋)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
普段使いやホームパーティーに!
飲みやすいフレキシブルタイプ!
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(80本×250袋)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
速乾性のあるスムースニット生地で布団やマットレスに簡単に装着できます。四隅にゴムがついており、布団やマットレスにはめるだけ。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
ケース入数40
加工防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)95×180
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
爽やかスムースニットの全周ゴム入りタイプ。厚手のマットレスやエアマットレスに対応。エアマットレス対応ホース穴。
寸法(cm)幅100×長さ195×マチ22
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数20
薄手のマットレスにオススメです。
寸法(cm)幅91×長さ191×マチ8
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数30
安心の日本製。肌触りの良い吸水タイプの綿パイル防水シーツです。
材質表:綿80%・ポリエステル20%(パイル)、裏:ポリウレタンフィルム(耐熱)
ケース入数10
加工防水加工、吸水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)145×90
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
ケース入数40
加工防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)145×180
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
シリコンゴムだから安全。歯ぐきにやさしい形状です。シリコンの先端部は浅く、歯茎にやさしい形状。
仕様食洗機可
材質シリコーンゴム、ナイロン66
色ブルー
質量(g)約14
ケース入数20
寸法(幅W×長さL)(cm)2.7×17.5
耐熱温度(℃)200(シリコーン)
洗濯方法乾燥機可(200℃)
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
シリコンゴムだから安全。歯ぐきにやさしい形状です。シリコンの先端部は浅く、歯茎にやさしい形状。
仕様食洗機可
材質シリコーンゴム、ナイロン66
色ブルー
質量(g)約22
ケース入数20
寸法(幅W×長さL)(cm)3.7×20.5
耐熱温度(℃)200(シリコーン)
洗濯方法乾燥機可(200℃)
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工防水加工、速乾性、撥水加工
関連キーワード