17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19 機能耐熱 耐熱温度(℃)約250 特性耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF 混率(%)綿100 機能耐炎、耐熱、制電性 総丈(cm)40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帝健耐熱腕カバー
エコ商品
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。 トラスコ品番168-4058 材質エクスファイア難燃レーヨン混 厚さ(mm)1 ネイビー サイズフリー 幅(cm)16 長さ(cm)45 全長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合腕周(cm)(上部)29、(下部)26
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として サイズフリー 幅(cm)20 混率(%)防炎加工綿100 全長(cm)42 袖口囲(cm)20 厚さ(cm)0.5 特性防炎
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイケンCAC172 耐熱腕カバー
エコ商品
耐熱性・耐炎性に加え熱寸法安定性が加わった複合素材です。
トラスコ品番168-4067 材質アラミド繊維65%難燃レーヨン35% ブルー サイズフリー 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,500 税込3,850
9日以内出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃腕カバー 3502 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
Asahicho(旭蝶繊維)難燃腕カバー 3502
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩口平ゴム入り 手首メリヤス絞り ゴム絞りでずれません。 腕、手首ともに伸縮タイプです。
材質耐熱コットン 幅(mm)【肩口】100、【手首】65 全長(mm)515 質量(g)145(片袖当り) 入数(双)1
1双
4,060 税込4,466
翌日出荷

アリオカ(mc.maon)MD1004 防炎腕カバー
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
材質綿100%(MAX DYNA使用) サイズフリー 機能防炎、吸汗 特性防炎
1双
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。 材質アラミド繊維100%(導電性繊維入) ブルー サイズフリー
1組(2枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです 材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2) ネイビー サイズフリーサイズ 規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】 内容1枚(片手) 全長(cm)約40
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。 耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。 洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。 ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。 伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業 ネイビーブルー 仕様耐切創レベル4 種別上着 材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維) 厚さ(mm)1.15
1組ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め 厚さ(mm)1 材質/仕上シリコーンゴム ブルー 全長(cm)7 素材シリコーンゴム 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。 手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。 手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。 表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。 ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列) 耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。 異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め 適合食品衛生法適合品 材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1 全長(cm)7
1袋(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途溶接作業、炉前作業など。 耐熱温度(℃)約300以下
1着
22,980 税込25,278
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)