操作性に優れた薄手タイプのグローブ
弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用
車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン
グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能
カーボンハンドルなど、滑りやすいハンドルにも対応したノンスリップシリコンパッドを採用し、適度なグリップ感を実現
手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法
握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用
手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現
手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
ソフトなクッションが程よいグリップ感を実現したモデル
親指部分が大きなスウェットパッドエリアで夏場でも安心
手首がスムーズに動くデザインのベルクロバンド
手のひらには優れたグリップ力と高い耐久性のクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、各所にパンチング加工を施し、通気性向上と軽量化を実現
やわらかいパッドを多用してロングライドにも対応、特に気になる手のひらにはゲルパッドを採用
あらかじめ握ったままの状態で縫製を行う「3Dカット」により、手のひら部分のシワを軽減
標準サイズよりやや細身のSLIMサイズは、手の小さな男性から女性やお子さまにもおすすめ
【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン
入数(双)1
機能耐久性
材質(ベルト)合成皮革、PU布
材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン
材質(掌側)合成皮革
袖口仕様マジックタイプ
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
断熱性に優れた高性能中綿素材シンサレート使用をしたスタンダードな防寒グローブ
用途掌面すべり止め加工。冬場のバイク・自転車に
サイズフリー
材質(裏)100%ポリエステル
材質(表)70%ナイロン、30%PVC
材質(中材)90%ウレタン、10%ポリエステル
・レースの為に開発されたエアロ設計プロフィットの春秋ライド向けグローブ「SFG-1」 の後継モデル
・従来モデルよりもノンスリップシリコンパッド部分が広くなり、的確なレバーコントロールが可能
・手のひら部分は縫い目のないシームレスとなり、今までにないフィット感と握り心地
・指先部分には防風フィルム内蔵で伸縮性のある裏起毛の生地と内側フリース生地を採用し着用感、保温性共に兼ね備えた使用感を実現
・車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
・汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
・手首部分のもたつきを無くしたエアロフィットデザイン
・グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能(親指 / 人差し指)
・優れたグリップ力と耐久性の高いクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ(TM)」を採用
・転倒時の怪我から手のひらを保護するプロテクト素材付き
使用温度範囲(℃)8~13
独自の技術で加工されたカンガルー革は全天候で最高のグリップ力とフィット感を演出。蒸れにくく、耐久性も高いロード・オフロード問わず、ライダーの手を完璧にサポート。
独自の技術で加工されたカンガルー革は全天候で最高のグリップ力とフィット感を演出。蒸れにくく、耐久性も高いロード・オフロード問わず、ライダーの手を完璧にサポート。
【ぴったりフィット・高ストレッチ性】。高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。【通気性が最高・春夏グローブ】。通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。【スマホ対応タッチパネルOK】。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。【かんたんに装着・ベルクロ】。細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。【グラフィック×カラバリ】。新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。
適合(季節)春・夏
色アーガイル
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
関連キーワード