盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に
長さ(mm)900
キー方式ダイヤル式
番号設定可
太さ(mm)10
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ900×太さ6
ワイヤー長(mm)900
鍵4桁マイセットダイヤル
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10
ワイヤー長(mm)600
鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約144
寸法(Φmm)約12
ワイヤー長(mm)約300
キー方式ダイヤル式
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠
長さ(mm)600
材質(本体)ダイカスト
質量(g)280
ワイヤー長(mm)600
キー方式プッシュボタン式
太さ(mm)10
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約201
内径(Φmm)約9(ワイヤー)
寸法(Φmm)約11.5
キー方式シリンダーとキー
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約10
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
キーウェーブキー
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
長さ(mm)300
シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。
キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
太さ(mm)8
取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
長さ(mm)900
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。
キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
長さ(mm)600
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途ディンプルキーを採用したワイヤーロック
キー方式ディンプルキー
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。バイカラーのお洒落なカラーリング。盗難防止をアピールしたパッケージ
キー方式ダイヤル式
材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン
全長×幅W×厚さ(mm)約305×23×14
質量(g)59
長さ(mm)約305
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)71×29×11
カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流。固定用ベルクロ付き。ほとんどの車種に装着可能。振動による音鳴り対策
用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200
色ブルー
寸法(Φmm)18
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600
ロック可変式ダイヤル錠
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途自転車などの施錠に
有効内寸(mm)600
キー方式ダイヤル式
番号設定可
太さ(mm)10
カラフルボディでコンパクトなミニ4連ダイヤル錠。
太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適
長さ(cm)60
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
長めの70cm。ディンプルキー3本付
ロックキー式
タスキ掛けでスタイリッシュに。コンパクトに収納。カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。1200mmロングチェーン。車体に優しい布カバー付き
用途本体寸法:Φ3mm(線径) × 1200mm
キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95
内径(Φmm)縦:約100/横:約50
長さ(cm)30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)8
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
ワイヤー長(mm)600
鍵カギ穴シャッター付き
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
質量(g)215
長さ(cm)ワイヤー:60
ワイヤー太さ(mm)12
カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル
用途本体寸法:Φ12mm×600mm
不正開錠に強いディンプルキー採用。安心の3本キー
用途盗難対策!
質量(g)133
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
サイズ(mm)10×700
関連キーワード
1
2
3
次へ