11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも タイプワイヤー錠 ブルー キー数4本 キー方式ディンプルキー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠 寸法(mm)10×600 ワイヤー長(mm)600 キー数2本 キー方式シリンダー式 太さ(mm)10
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他 本体質量(kg)(N・W)約15.0 材質(フレーム)スチール 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
1台
24,880 税込27,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大一鋼業EZマーキー
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 赤・橙・緑・青・白 セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白) 材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー 質量(g)24
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P. 質量(g)5
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)丸型ダイヤルロック
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約144 寸法(Φmm)約12 ワイヤー長(mm)約300 キー方式ダイヤル式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)18 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ26インチ 本体高さ(mm)970~1020 適応身長(cm)150~ 本体長さ(mm)1720 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~860 本体幅(mm)560
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1460 幅(mm)550 質量(kg)14.5 高さ(mm)840~880 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ22インチ 適応身長(cm)120~ 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)590~700 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840 変速段数6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1550 幅(mm)550 質量(kg)15 高さ(mm)890~940 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ24インチ 適応身長(cm)125~ 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)650~770 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850 変速段数6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)