仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き
付属品組立工具(六角レンチ)
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重約200kg(等分布荷重)
診察の際に患者さんが動きやすく、さまざまな姿勢をとることができるタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白
付属品組立工具(スパナ)
寸法(mm)【枕】280×120×90
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
組立簡単・低価格のスタンダード診察台。
スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)100
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。
用途組み立て式(要工具)
材質床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)26
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600
レール幅(mm)【サイドレール】600
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
材質ビニールレザー
寸法(mm)(タレ)170
マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
付属品診察枕
質量(kg)95
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)135
消費電力(VA)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3802-00
材質ビニールレザー
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3800-00
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(mm)(タレ)170
爽快な肌触りが持続します。程よい伸びがあり診察台にフィットします。シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
高さ(mm)(タレ)200
裏面に滑り止め加工が施されていますので、ズレにくくなっています。診察台の上にテーブルクロスのように掛けるだけなので、素早く交換できます。フリーサイズなので、診察台サイズごとにカバーを管理する必要がありません。シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン樹脂(滑り止め加工)
幅×長さ(mm)1100×2300
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
冷たさを感じさせない綿100%素材(防縮加工)を使用。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(mm)(タレ)300
3方向にガードの付いた安心・安全設計です。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)590×1600×600
松吉医科器械コード24-2251-00
片側サイドレール付きの診察台。
収納式のサイドレール受けとサイドレール用ハンガー付きで、サイドレールを使用しない場合もすっきりです。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)35
耐荷重(kg)120
選べる13カラーの診察台カバー。お手入れのしやすいビニールレザー製。
材質ビニールレザー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ