6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図面や設計図を折らずに曲げずに持ち歩けるA3サイズのエンベロープホルダー。図面を折らずに、気軽に持ち運びたい!。A3サイズが主流の図面・設計図。「お客様や設計チームと眺めながら、書き込みながら」。仕事を進める為、未だに紙で出力することが多い。でも持ち歩きが大変。既存の図面ホルダーは大きすぎるし、筒には入れたくない。「折らずに、曲げずに、気軽にきれいに持ち運びたい」現場のニーズに応えた商品。1.図面や設計図を気軽に入れられる、A3サイズ。2.マチが付いているので、たっぷり収納可能!。3.背面に外ポケットがついているから、頻度の高いプリントの出し入れや閲覧に便利。4.用途で選べる、中身が見える、透明なクリア・中身を見せない不透明のブルー
サイズA3E 厚さ(mm)(本体)0.3、(背面ポケット)0.2 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(縦×横)(mm)445×335 マチ(mm)16 ポケットあり
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf 付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm)3.6±0.04 タイプリニア スイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み 本体質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC 作動2.0mm(±0.4) バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf 付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm)3.5 タイプリニア スイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み 本体質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC 作動2.0mm(±0.6) バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。 音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。 滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。 緑色です。
用途床などの養生保護材料 厚さ(mm)0.05 青透明 材質本体部低密度再生ポリエチレン 仕様紙管に巻いています トラスコ品番128-4410 幅(mm)1000 質量(kg)4.5 長さ(m)100
1セット(2枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。 音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。 滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。 緑色です。
用途床などの養生保護材料 厚さ(mm)0.05 青透明 材質本体部低密度再生ポリエチレン 仕様紙管に巻いています トラスコ品番128-4413 幅(mm)1300 質量(kg)4.5 長さ(m)77
1セット(2枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷