キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求!
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質本体=ABS
コード長さ(m)1.45
主要材質本体=ABS
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
安心の1年保証
材質ABS
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)40/33
機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
電源電動
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)約420(本体)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178
主要材質ABS樹脂
適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件直径7~8mmの木質鉛筆
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様。
安心の1年保証。
電源電動
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105
使用電池単三乾電池4本(別売り)
保証期間3ヶ月
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)300(電池/アダプター含まず)
使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136
使用電池単三乾電池・4本使用(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろスリム設計
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電動でも安心 安全設計
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
リビングにマッチするカラー展開
電源電動
材質本体=ABS
寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45
コード長さ(m)1.45
主要材質本体=ABS
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
色ブルー
仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構
材質ABS
質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)約0.198
定格使用時間(分)7
切削材外径8mmまでの木製鉛筆
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心!
鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電源電動
材質ABS
寸法(mm)120×91×110
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用
オーバーヒート防止の安全設計
寸法(mm)89×90×89
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS
寸法(mm)96×165×99
電源全自動
充電時間(分)約90
使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時
ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
消費電力(W)35/28 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109
機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構
使用電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間1年間
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)10
待機電力(W)0 50/60Hz
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
関連キーワード