盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
変速段数シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
鍵シリンダー式リング錠
ライト種類前照灯:LED前照灯
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
使用充電器AC100~240
総質量(kg)26
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化
ブレーキ前ブレーキ:キャリパーブレーキ・後ブレーキ:バンドブレーキ
全長(mm)約1640
色ネイビー
全幅(mm)約595
モーター日本電産製前モーター
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
タイヤサイズ前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム
ライト種類LEDライト
適応身長(cm)150以上
アズワン品番65-8286-81
サドルの高さ(mm)約700~860
鍵前輪錠
総質量(kg)約34.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約201
内径(Φmm)約9(ワイヤー)
寸法(Φmm)約11.5
キー方式シリンダーとキー
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
サイズ前20型/後16型
種類盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数シングルギア
総質量(kg)約34.5
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
スポーティーなストレート基調のメインフレームに、左右非対称のバックフレームデザインを組み合わせた、クールでユニークな折りたたみ自転車。車体色の艶消しカラーが、よりクールな印象を引き立てるモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様前照灯:LEDハンドルライト(同梱)
幅(mm)550
質量(kg)約17
サイズ20型
高さ(mm)990
奥行(mm)1480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×840×560
鍵ワイヤー錠(同梱)
変速段数シマノ外装6段
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
キーウェーブキー
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約144
寸法(Φmm)約12
ワイヤー長(mm)約300
キー方式ダイヤル式
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色赤・橙・緑・青・白
セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白)
材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー
質量(g)24
1パック(5個)
¥99
税込¥109
当日出荷
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ900×太さ6
ワイヤー長(mm)900
鍵4桁マイセットダイヤル
G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P.
質量(g)5
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型
変速段数7
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5~4
全長(mm)1810
全幅(mm)560
適応身長(cm)約155以上(目安)
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)24
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10
ワイヤー長(mm)600
鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2。荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシート。サンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1370
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1785
質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1040
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)32(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)735~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル。幅広のタイヤ(20×1.95HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシート。サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1795
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)590
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1330
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)970
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1245
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6
負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
ワイヤー長(mm)600
鍵カギ穴シャッター付き
【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1460
幅(mm)550
質量(kg)14.5
高さ(mm)840~880
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ22インチ
適応身長(cm)120~
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)590~700
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840
変速段数6
【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)550
質量(kg)15
高さ(mm)890~940
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24インチ
適応身長(cm)125~
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)650~770
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850
変速段数6
軽快車としてのスタンダード機能を備えた24型シティサイクル。小柄な方でも乗り降りがしやすいU型フレームデザインを採用し、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。必要な機能が備わったベーシックモデルながら、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災にも対応したモデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。※24×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様●前照灯:ブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア
全長(mm)1590
サイズ24型
高さ(mm)1060
全幅(mm)560
鍵後輪リング錠
変速段数なし(シングル)
総質量(kg)約18
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 折りたたみシティサイクル。ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス18リアキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色ブルー
サイズ26型
タイプ荷台:クラス18リアキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約176×56×112
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約990×440×940
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約20.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
クールで乗り降りもしやすいV型フレームデザインの27型LEDオートライト・6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様クラス18リアキャリア
サイズ27型
照明LEDオートライト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1800×550×1140
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約18.5
関連キーワード